Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - HDPE védőcső fekete -100m SX080882 - 06040 FS100

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - HDPE védőcső fekete -100m SX080882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057655508

Sonepar cikkszám

SX080882

Gyártói cikkszám

06040 FS100

Gyártói típuskód

06040 FS100

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

33 mm

Anyagminőség:

poliolefin

Polírozott felület:

Igen

Áttetsző:

Nem

HDPE védőcső fekete -100m