KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x200mm szűkítő toldó idom SN013441 - SR 110X200 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 200 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057664920
Sonepar cikkszám
SN013441
Gyártói cikkszám
SR 110X200 F
Gyártói típuskód
SR 110X200 F
Szélesség (nagy méret):
200 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra szűkítő elem ; Horg kábeltálca 110x200mm szűkítő toldó idom