Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x250mm szűkítő toldó idom SN013442 - SR 110X250 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x250mm szűkítő toldó idom SN013442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség (nagy méret) - 250 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057664937

Sonepar cikkszám

SN013442

Gyártói cikkszám

SR 110X250 F

Gyártói típuskód

SR 110X250 F

Szélesség (nagy méret):

250 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra szűkítő elem ; Horg kábeltálca 110x250mm szűkítő toldó idom