KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x250mm szűkítő toldó idom SN087127 - SR 60X250 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 250 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087127
Gyártói cikkszám
SR 60X250 S
Gyártói típuskód
SR 60X250 S
Szélesség (nagy méret):
250 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca 60x250mm szűkítő toldó idom