Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm szűkítő toldó idom GT73072 - SR 60X50 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm szűkítő toldó idom GT73072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség (nagy méret) - 50 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057633582

Sonepar cikkszám

GT73072

Gyártói cikkszám

SR 60X50 S

Gyártói típuskód

SR 60X50 S

Szélesség (nagy méret):

50 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x50mm szűkítő toldó idom