KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x100mm szűkítő toldó idom SN107881 - SR 85X100 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 100 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107881
Gyártói cikkszám
SR 85X100 S
Gyártói típuskód
SR 85X100 S
Szélesség (nagy méret):
100 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca 85x100mm szűkítő toldó idom