KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca csavar és anya készlet NSM 6x10-GMT GT92577 - NSM 6X10 GMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm
Csavarfej - egyéb
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057692947
Sonepar cikkszám
GT92577
Gyártói cikkszám
NSM 6X10 GMT
Gyártói típuskód
NSM 6x10 GMT
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
10 mm
Csavarfej:
egyéb
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Horg kábeltálca csavar és anya készlet NSM 6x10-GMT