KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 150mm tűzihorganyzott SN013427 - V 150 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 150 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657991
Sonepar cikkszám
SN013427
Gyártói cikkszám
V 150 F
Gyártói típuskód
V 150 F
Fedél szélessége:
150 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.55 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 150mm tűzihorganyzott