Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 200mm 2m/db GT41953 - V 200 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 200mm 2m/db GT41953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057629424

Sonepar cikkszám

GT41953

Gyártói cikkszám

V 200 S

Gyártói típuskód

V 200 S

Fedél szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.55 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm