KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 300mm 2m/db GT41954 - V 300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057629516
Sonepar cikkszám
GT41954
Gyártói cikkszám
V 300 S
Gyártói típuskód
V 300 S
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.8 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm