KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 400mm tüzihorganyzott 2m SN013428 - V 400 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656246
Sonepar cikkszám
SN013428
Gyártói cikkszám
V 400 F
Gyártói típuskód
V 400 F
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm tüzihorganyzott 2m