Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 50mm tűzihorganyzott GT53952 - V 50 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető  50mm tűzihorganyzott GT53952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057656109

Sonepar cikkszám

GT53952

Gyártói cikkszám

V 50 F

Gyártói típuskód

V 50 F

Fedél szélessége:

50 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.55 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 50mm tűzihorganyzott