Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 600mm SN074439 - V 600 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 600mm SN074439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057659278

Sonepar cikkszám

SN074439

Gyártói cikkszám

V 600 F

Gyártói típuskód

V 600 F

Fedél szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 600mm