Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 62mm GT47446 - NV 62

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 62mm GT47446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 62 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057654778

Sonepar cikkszám

GT47446

Gyártói cikkszám

NV 62

Gyártói típuskód

NV 62

Fedél szélessége:

62 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.55 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 62mm