KOPOS KOLIN - Karmantyú 0220HF FB SN160360 - 0220HF FB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057626515
Sonepar cikkszám
SN160360
Gyártói cikkszám
0220HF FB
Gyártói típuskód
0220HF FB
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Szín:
fekete
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Külső csavarmenettel:
Nem
Karmantyú 0220HF FB