KOPOS KOLIN - Karmantyú 0220HF KB SN074162 - 0220HF KB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631939
Sonepar cikkszám
SN074162
Gyártói cikkszám
0220HF KB
Gyártói típuskód
0220HF KB
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
fekete
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Karmantyú 0220HF KB