KOPOS KOLIN - Karmantyú 32-es halogénmentes csőhöz SN115540 - 0232HF KB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Kivitel - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115540
Gyártói cikkszám
0232HF KB
Gyártói típuskód
0232HF KB
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
szürke
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Karmantyú 32-es halogénmentes csőhöz