KOPOS KOLIN - Karmantyú -5db SX081241 - 363/2 ZN F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634770
Sonepar cikkszám
SX081241
Gyártói cikkszám
363/2 ZN F
Gyártói típuskód
363/2 ZN F
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cink-nikkellel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Karmantyú -5db