Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Karmantyú DIN -10/240db SX081244 - 321/3 PO

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Karmantyú DIN -10/240db SX081244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 28.3 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - acél

  • Kivitel - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692718

Sonepar cikkszám

SX081244

Gyártói cikkszám

321/3 PO

Gyártói típuskód

321/3 PO

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

28.3 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acél

Kivitel:

csavarmenet

Belső menettel:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Karmantyú DIN -10/240db