KOPOS KOLIN - Karmantyú DIN -10/540db SX081246 - 313/3 PO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 20.4 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692695
Sonepar cikkszám
SX081246
Gyártói cikkszám
313/3 PO
Gyártói típuskód
313/3 PO
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
20.4 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Belső menettel:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Karmantyú DIN -10/540db