KOPOS KOLIN - Karmantyú DIN -10db SX081248 - 329/2 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 37 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057620124
Sonepar cikkszám
SX081248
Gyártói cikkszám
329/2 XX
Gyártói típuskód
329/2 XX
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
37 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Karmantyú DIN -10db