KOPOS KOLIN - Karmantyú EN -25db SX102210 - 340/2 ZN F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634756
Sonepar cikkszám
SX102210
Gyártói cikkszám
340/2 ZN F
Gyártói típuskód
340/2 ZN F
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cink-nikkellel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Karmantyú EN -25db