Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Karmantyú EN -50db SX102209 - 325/2 ZN F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Karmantyú EN -50db SX102209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - tűzihorganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057634732

Sonepar cikkszám

SX102209

Gyártói cikkszám

325/2 ZN F

Gyártói típuskód

325/2 ZN F

Anyag:

fém

Felület:

tűzihorganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acél

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

Belső menettel:

Nem

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cink-nikkellel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Karmantyú EN -50db