Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Karmantyú EN fekete -10db SX081251 - 350/2 ECZ

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Karmantyú EN fekete -10db SX081251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - lakkozott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057631472

Sonepar cikkszám

SX081251

Gyártói cikkszám

350/2 ECZ

Gyártói típuskód

350/2 ECZ

Anyag:

fém

Felület:

lakkozott

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acél

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

Szín:

fekete

Belső menettel:

Nem

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Karmantyú EN fekete -10db