KOPOS KOLIN - Karmantyú EN fekete -25db SX081252 - 316E/2 ECZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631427
Sonepar cikkszám
SX081252
Gyártói cikkszám
316E/2 ECZ
Gyártói típuskód
316E/2 ECZ
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Szín:
fekete
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Karmantyú EN fekete -25db