KOPOS KOLIN - Karmantyú EN fekete -50db SX081254 - 320/2 ECZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631434
Sonepar cikkszám
SX081254
Gyártói cikkszám
320/2 ECZ
Gyártói típuskód
320/2 ECZ
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Szín:
fekete
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Karmantyú EN fekete -50db