KOPOS KOLIN - Készülékdoboz halogénmentes 80x80mm SN196132 - LK 85X28 ZNI HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 6
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568942081
Sonepar cikkszám
SN196132
Gyártói cikkszám
LK 85X28 ZNI HF HB
Gyártói típuskód
LK 85X28 ZNI HF HB
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
6
Szín:
fehér
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Mélység:
28 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C