Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kiemelődoboz 1-es fehér GA00999 - LK 80X28 T HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kiemelődoboz 1-es fehér GA00999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057617308

Sonepar cikkszám

GA00999

Gyártói cikkszám

LK 80X28 T HB

Gyártói típuskód

LK 80X28 T HB

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

6

Szín:

fehér

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

80.5 mm

Szélesség:

80.5 mm

Mélység:

28 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Kiemelődoboz 1-es fehér