Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kivezető gyűrű belső GT52399 - 4936 XX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kivezető gyűrű belső GT52399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 47 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057657274

Sonepar cikkszám

GT52399

Gyártói cikkszám

4936 XX

Gyártói típuskód

4936 XX

A következő névleges csőátmérőhöz:

47 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Kivezető gyűrű belső