KOPOS KOLIN - Kivezető gyűrű belső GT52404 - 4921 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 28.3 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657250
Sonepar cikkszám
GT52404
Gyártói cikkszám
4921 XX
Gyártói típuskód
4921 XX
A következő névleges csőátmérőhöz:
28.3 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Kivezető gyűrű belső