KOPOS KOLIN - Kivezető gyűrű belső SN052993 - 4913 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 20.4 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657236
Sonepar cikkszám
SN052993
Gyártói cikkszám
4913 XX
Gyártói típuskód
4913
A következő névleges csőátmérőhöz:
20.4 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Kivezető gyűrű belső