KOPOS KOLIN - Kivezetőgyűrű -100/1200db SX081239 - 4816/P KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 22.5 mm
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057604933
Sonepar cikkszám
SX081239
Gyártói cikkszám
4816/P KB
Gyártói típuskód
4816/P KB
A következő névleges csőátmérőhöz:
22.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kivezetőgyűrű -100/1200db