Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kivezetőgyűrű külső átmérő 20,4mm, belső átmérő 15mm SN148201 - 4813/P KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kivezetőgyűrű külső átmérő 20,4mm, belső átmérő 15mm SN148201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20.4 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057604926

Sonepar cikkszám

SN148201

Gyártói cikkszám

4813/P KB

Gyártói típuskód

4813/P KB

A következő névleges csőátmérőhöz:

20.4 mm

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kivezetőgyűrű külső átmérő 20,4mm, belső átmérő 15mm