KOPOS KOLIN - Könyök idom 32mm halogénmentes SN105952 - 4132HF KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 28 mm
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105952
Gyártói cikkszám
4132HF KB
Gyártói típuskód
4132HF KB
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
28 mm
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Átmérő:
32 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
110 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
poliolefin
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Könyök idom 32mm halogénmentes