KOPOS KOLIN - KOPOHALF védőcső kék -3/162m SX080886 - 06110/2 CA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - kék
Kivitel - merev
Alak - kívül és belül sima
Külső átmérő - 110 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057651821
Sonepar cikkszám
SX080886
Gyártói cikkszám
06110/2 CA
Gyártói típuskód
06110/2 CA
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Külső átmérő:
110 mm
Belső átmérő:
100 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
KOPOHALF védőcső kék -3/162m