Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - KOPOHALF védőcső sárga -3/72m SX080889 - 06160/2 EA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - KOPOHALF védőcső sárga -3/72m SX080889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057695931

Sonepar cikkszám

SX080889

Gyártói cikkszám

06160/2 EA

Gyártói típuskód

06160/2 EA

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

160 mm

Belső átmérő:

138 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

KOPOHALF védőcső sárga -3/72m