Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kötődoboz múa 126x126x77 tűzálló E90 IP66 SN128632 - KSK 125 2PO6

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kötődoboz múa 126x126x77 tűzálló E90 IP66 SN128632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568924315

Sonepar cikkszám

SN128632

Gyártói cikkszám

KSK 125 2PO6

Gyártói típuskód

KSK 125 2PO6

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

14

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

6 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

126 mm

Szélesség:

126 mm

Mélység:

74 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Funkciótartás:

E90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Kötődoboz múa 126x126x77 tűzálló E90 IP66