Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa fk 101x101x63,5mm tűzálló E90 IP66 3p kerámia sorkapocs SN107032 - KSK 100 PO10J

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa fk 101x101x63,5mm tűzálló E90 IP66 3p kerámia sorkapocs SN107032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20/25 mm

  • Bevezetések száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107032

Gyártói cikkszám

KSK 100 PO10J

Gyártói típuskód

KSK 100 PO10J

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetések száma:

8

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

61 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Funkciótartás:

E90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Kötődoboz műa fk 101x101x63,5mm tűzálló E90 IP66 3p kerámia sorkapocs