KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa fk 117x117x 58mm IP54 csavaros fedéllel GT56235 - 8112 KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
28 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656017
Sonepar cikkszám
GT56235
Gyártói cikkszám
8112 KA
Gyártói típuskód
8112 KA
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
117 mm
Szélesség:
117 mm
Mélység:
58 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C