KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa fk DIAMOND BOX 115x115x70 mm IP66 RAL 7035 SN207734 - KKD 115_KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20/25 mm
Bevezetések száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568945006
Sonepar cikkszám
SN207734
Gyártói cikkszám
KKD 115_KA
Gyártói típuskód
KKD 115_KA
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetések száma:
8
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
115 mm
Mélység:
70 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
tömítő membrán
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
KOPOS DIAMOND felületre szerelhető kötődoboz legfeljebb 1000 V-os hálózatokhoz. UV-álló, halogénmentes anyagból (PP, TPE) készül, a rögzítőfuratokban beépített tömítéssel, a kábelek és védőcsövek teljes tömítésével.
- Méret: 115 × 115 × 70 mm
- Védettség: IP66, ütésállóság: IK07
- 7 db Ø25 mm oldalfali és 1 db Ø20 mm fenéki rugalmas membrános bevezetés
- Bajonettcsavarokkal rögzített, plombálható fedél
- Közvetlenül felületre szerelhető, szigetelő alátét nélkül
- Üzemi hőmérséklet: -25 és +60 °C között
- Izzóhuzal-próba: 850 °C
- Szín: világosszürke, RAL 7035
Tartozék: tömítődugók, külső rögzítőfül, fedéltartó zsinór.