KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa fk DIAMOND BOX 90x90x64 mm IP66 RAL 7035 SN207733 - KKD 90_KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 16/20 mm
Bevezetések száma - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568944993
Sonepar cikkszám
SN207733
Gyártói cikkszám
KKD 90_KA
Gyártói típuskód
KKD 90_KA
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
16/20 mm
Bevezetések száma:
9
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
64 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
tömítő membrán
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
KOPOS DIAMOND felületre szerelhető kötődoboz legfeljebb 1000 V-os hálózatokhoz. UV-álló, halogénmentes anyagból (PP, TPE) készül, a rögzítőfuratokban beépített tömítéssel, a kábelek és védőcsövek teljes tömítésével.
- Méret: 90 × 90 × 64 mm
- Védettség: IP66, ütésállóság: IK07
- 7 db Ø20 mm oldalfali és 2 db Ø16 mm fenéki rugalmas membrános bevezetés
- Bajonettcsavarokkal rögzített, plombálható fedél
- Közvetlenül felületre szerelhető, szigetelő alátét nélkül
- Üzemi hőmérséklet: -25 és +60 °C között
- Izzóhuzal-próba: 850 °C
- Szín: világosszürke, RAL 7035
Tartozék: tömítődugók, külső rögzítőfül, fedéltartó zsinór.