KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa fk Tűzálló doboz IP54 GT61965 - %8117 PO10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568904829
Sonepar cikkszám
GT61965
Gyártói cikkszám
%8117 PO10
Gyártói típuskód
8117 PO10
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
csavaros kapocs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP54
Szín:
narancs
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
167 mm
Szélesség:
167 mm
Mélység:
78 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen