Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Magasított szerelőlemez 300mm hőszigeteléshez SN096450 - MDZ 300 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Magasított szerelőlemez 300mm hőszigeteléshez SN096450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568930804

Sonepar cikkszám

SN096450

Gyártói cikkszám

MDZ 300 KB

Gyártói típuskód

MDZ 300 KB

Alak:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

119 mm

Szélesség:

119 mm

Mélység:

317.5 mm

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Magasított szerelőlemez 300mm hőszigeteléshez