KOPOS KOLIN - Magasított szerelőlemez, hőszigetelő burkolathoz MDZ KB GT50268 - MDZ KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057698505
Sonepar cikkszám
GT50268
Gyártói cikkszám
MDZ KB
Gyártói típuskód
MDZ KB
Alak:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
119 mm
Szélesség:
119 mm
Mélység:
204 mm
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs