KOPOS KOLIN - Magasított szerelvénydoboz, hőszigetelőhöz 3 szerelvényhez GT70216 - KEZ-3 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
108 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568910561
Sonepar cikkszám
GT70216
Gyártói cikkszám
KEZ-3 KB
Gyártói típuskód
KEZ-3 KB
Alak:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
231 mm
Mélység:
247 mm
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs