KOPOS KOLIN - Men. karmantyú EN fekete -10db SX081256 - 350/1 ECZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634695
Sonepar cikkszám
SX081256
Gyártói cikkszám
350/1 ECZ
Gyártói típuskód
350/1 ECZ
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Szín:
fekete
Belső menettel:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Men. karmantyú EN fekete -10db