Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Men. karmantyú EN fekete -25db SX081257 - 316E/1 ECZ

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Men. karmantyú EN fekete -25db SX081257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - lakkozott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057634640

Sonepar cikkszám

SX081257

Gyártói cikkszám

316E/1 ECZ

Gyártói típuskód

316E/1 ECZ

Anyag:

fém

Felület:

lakkozott

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acél

Kivitel:

csavarmenet

Szín:

fekete

Belső menettel:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Men. karmantyú EN fekete -25db