Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Menetes karmantyú DIN -10/100db SX081263 - 342/1 XX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetes karmantyú DIN -10/100db SX081263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 54 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - alumínium

  • Kivitel - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057604919

Sonepar cikkszám

SX081263

Gyártói cikkszám

342/1 XX

Gyártói típuskód

342/1 XX

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

54 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

alumínium

Kivitel:

csavarmenet

Belső menettel:

Igen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Menetes karmantyú DIN -10/100db