KOPOS KOLIN - Menetes karmantyú DIN -10/350db SX081264 - 316/1 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 22.5 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - alumínium
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057604872
Sonepar cikkszám
SX081264
Gyártói cikkszám
316/1 XX
Gyártói típuskód
316/1 XX
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
22.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
csavarmenet
Belső menettel:
Igen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Menetes karmantyú DIN -10/350db