Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Menetes karmantyú EN -10db SX081265 - 350/1 ZN F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetes karmantyú EN -10db SX081265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - egyéb

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057634626

Sonepar cikkszám

SX081265

Gyártói cikkszám

350/1 ZN F

Gyártói típuskód

350/1 ZN F

Anyag:

fém

Felület:

egyéb

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acél

Kivitel:

csavarmenet

Belső menettel:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cink-nikkellel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Menetes karmantyú EN -10db